Set de chei combinate 12 piese 10-32 mm

Cod articol: 6012170
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6012170
EAN / GTIN 4010886601211
Număr producător 6012170
L-Număr L60160 123

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Falsificat cu grijă și finisat profesional
Aring: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmisie blândă a puterii
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Dușile sau șuruburile joase sau cu locașuri adâncite pot fi îndepărtate
Fixate cu o șurubelniță. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi operate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă și dură
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Arboretul de la partea maxilarului întărit de o nervură de forță garantează cupluri maxime

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii