• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves combinadas 12 pcs 10-32 mm

Número de artículo: 6012170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6012170
EAN / GTIN 4010886601211
Número del fabricante 6012170
Número L L60160 123

Descripción

Descripción:

Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza, a partir de SW 1.3/8″ con doce caras.
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

Característica:

  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios