Csillag-villáskulcskészlet 12 db 10-32 mm-es

Cikkszám: 6012170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6012170
EAN / GTIN 4010886601211
Gyártó száma 6012170
L-szám L60160 123

Leírás

Leírás:

DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Karika: kurblis és 10°-os szögben döntött, UD-profillal a kíméletes erőátvitel érdekében
A túlterhelést a deformáció jelzi
Az alacsony vagy süllyesztett anyák vagy csavarok eltávolíthatók
Csavarhúzóval rögzíthető. vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel
Magas minőségű ipari minőség a strapabíró folyamatos használathoz
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezőfelületekhez
A pofaoldalon lévő, erőbordával megerősített karcsú tengely garantálja a maximális nyomatékot.

Jellemző:

  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok