Pistol de ungere cu baterii FP 18 LTX

Cod articol: 600789850
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pompă pentru gresare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600789850
EAN / GTIN 4061792223479
Număr producător 600789850
L-Număr L01750 353

Descriere

Descriere:

  • Pompă de ungere compactă cu baterii, cu 2 trepte de lucru și presiune de stoarcere ridicată (max. 690 bar) pentru întreținerea mobilă a mașinilor și echipamentelor
  • Lucru curat datorită presetatului cantității de stoarcere prin intermediul roții de reglare cu 10 trepte
  • Selectați între presiune ridicată și debit ridicat în funcție de aplicație
  • Vizibilitate optimă în timpul ungerii datorită LED-ului direct pe carcasă și a unui alt LED pentru fixare la capătul furtunului
  • Blocare cu întrerupător pentru lucru ușor de utilizat în regim de funcționare continuă
  • Umplere în 3 direcții: Cartușe de ungere, containere sau umplere directă
  • Supapă de aerisire integrată pentru un progres constant al lucrului
  • Magnet pentru fixare pe metal (accesoriu), curea de umăr practică și furtun lung cu suport pentru zone de utilizare flexibile
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Lumină suplimentară LED pentru furtun, curea de umăr, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Dimensiunea pick-up: 400 g
  • Presiunea de strângere: 690 / 414 bar
  • Viteza de strângere: 100 / 290 g/min
  • Greutate cu acumulator: 4.4 kg
  • Greutate fără acumulator: 4 kg
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 75 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 86 dB(A)
  • Lungimea tubului: 1200 mm
  • Vibrație: 1.43 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii