PENTA 24-2.0-ISO IC908 Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, ascuțite cu precizie, cu profil solid și dispozitiv de formare a așchiilor pentru filetare exterioară

Cod articol: 6004682
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004682
EAN / GTIN 7291075322163
Număr producător 6004682
L-Număr L24080 201

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, ascuțite cu precizie, cu profil solid și dispozitiv de formare a așchiilor pentru filetare exterioară

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.28 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2 mm

Produse potrivite

Suport de scule