PENTA 24-2.0-ISO IC908 Precision Ground ISO Metric Full Profile Pentagonal External Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6004682
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004682
EAN/GTIN 7291075322163
Nummer fabrikant 6004682
L-nummer L24080 201

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten met schroefdraad, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,28 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder