PCHR 19-24 Bară de strunjire pentru încastrare, canelare și despărțire pentru plăcuţă cu 5 tăișuri

Cod articol.: 2301627
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2301627
EAN / GTIN 7291075172065
Număr producător 2301627
L-Număr L23920 3083

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,256″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/8″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,02″
  • Lungime totală (OAL): 5″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.256″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/8″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.02″
  • Lungimea capului (LH): 0.8″
  • Lungime totala (OAL): 5″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″