• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PENTA 24-2.0-ISO IC908 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Rompevirutas para Roscado Exterior, Métrica ISO, Perfil Total

Número de artículo: 6004682
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004682
EAN / GTIN 7291075322163
Número del fabricante 6004682
Número L L24080 201

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas