Mănușă de siguranță HexArmor ThornArmor® 3092 60010 dimensiune 7

Cod articol.: 6001007
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie ThornArmor® 3092
Denumirea producătorului ThornArmor® 3092
Conţinut perechi 1 pereche
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6001007
EAN / GTIN 815733019423
Număr producător 6001007
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

ThornArmor® 3092 de la HexArmor® oferă protecție de vârf împotriva obiectelor ascuțite, stabilind standarde pentru protecția mâinilor pentru grădinarii pretențioși, pasionații și grădinarii profesioniști de peisaj.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Rezistență excelentă la tăiere, clasa de protecție F
  • Cu materialul de marcă SuperFabric®*, care asigură protecție împotriva pericolelor prin dispunerea unor plăcuțe minuscule de protecție suprapuse pe materiale de înaltă performanță – o soluție licențiată exclusiv pentru HexArmor®
  • Material robust pentru o protecție de lungă durată
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Inserția respirabilă HexVent® de pe dosul palmei asigură un confort răcoros la purtare
  • Design adaptat perfect pentru o mobilitate îmbunătățită și un confort la purtare în timpul lucrului

Caracteristici de protecție

  • Certificat 4X33F conform EN 388:2016
  • Rezistență ridicată la înțepături și la tăiere datorită materialului de marcă SuperFabric®* cu trei straturi pe palma mâinii (stratul interior)
  • Protecție sporită a degetului arătător pentru o suprafață mai mare rezistentă la perforare
  • Palma rezistentă TP-X® oferă o aderență excelentă și rezistență la abraziune