TYROLIT Freze pentru zidărie DCC-FAST CUT 140x2,4x22,23 mm PREMIUM

Cod articol.: 598010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 598010
EAN / GTIN 9009015980100
Număr producător 598010
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: beton, ţiglă, beton poros.
  • Detalii: Unealtă pentru tăierea fantelor în beton și zidărie.
  • Pentru utilizare cu toate frezele standard de tăiat fante pentru zidărie.

Caracteristică:

  • Formă: C3R DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 2,4 - 9
  • Dimensiune (D x D x H): 140 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diametru: 140 mm
  • Grosime: 2,4 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Sortiment foarte extins.
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.

Aplicaţie:

  • For machining concrete, green concrete, screed, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common wall chasers and angle grinders

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului, betonului proaspăt, șapei, tencuielii de zidărie și gresiei
  • Pentru utilizare cu toate tăietoarele standard de fante pentru pereți și polizoarele unghiulare