• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCC-FC Mauerschlitzer 140x2,4x22,23 PREMIUM Beton

Artikel-Nr.: 598010
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
Artikelnummer 598010
EAN / GTIN 9009015980100
Herstellernummer 598010
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, Ziegel, Porenbeton.
  • Details: Werkzeug zum Fräsen von Schlitzen in Beton und Mauerwerk.
  • Zur Verwendung mit allen gängigen Mauerschlitzfräsen.

Merkmal:

  • Form: C3R DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 2,4 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 140 x 2,4 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 140 mm
  • Stärke: 2.4 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hohe Sortimentstiefe.
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.

Verwendung:

  • For machining concrete, green concrete, screed, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common wall chasers and angle grinders

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Frischbeton, Estrich, Mauerputz und Sandstein
  • Zur Verwendung für alle gängigen Mauerschlitzfräser und Winkelschleifer