TYROLIT DCC-FC Rainureuse 140x2,4x22,23 PREMIUM béton

Réf.: 598010
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
Lubrifiant non
Référence fabricant DCC-FC Mauerschlitzer; PREMIUM
Diamètre trou de serrage 22,23 mm
Type de produit Lames de scies machine
Nombre de lames de scie 1 pc.
Matériau film diamant (D)
Epaisseur lame 2,4 mm
Matériaux compatibles béton et pierre
Groupe de matières matériaux de construction minéraux

Identification et classification

Référence article 598010
EAN / GTIN 9003175980109
Réf. fabricant 598010
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: béton, brique, béton cellulaire.
  • Détails: disque diamanté pour rainurer le béton et la maçonnerie.
  • Pour une utilisation avec toutes les rainureuses courantes.

Caractéristique(s):

  • Form: C3R SCIE DIAMANT
  • Spécification : 2,4 - 9
  • Dimension (D x T x H): 140 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diamètre: 140 mm
  • Epaisseur: 2.4 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.
  • Performance et longévité maximales.

Utilisation:

  • For machining concrete, green concrete, screed, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common wall chasers and angle grinders

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, du béton frais, de chapes, du plâtre de maçonnerie et du grès
  • Convient à toutes les rainureuses et meuleuses d‘angles courantes