TYROLIT DCC-FC Rozadoras de hormigón 140x2,4x22,23 PREMIUM hormigón

Número de artículo: 598010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 598010
EAN / GTIN 9009015980100
Número del fabricante 598010
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: hormigón, ladrillo, hormigón poroso Detalles: herramienta para fresado de ranuras en hormigón y albañilería.
  • Aplicable con todos los tipos de fresas de rozadoras estándar.

Característica:

  • Forma: C3R SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño del grano: 30
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 2,4 - 9
  • Dimensión (D x D x H): 140 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diámetro: 140 mm
  • Grosor: 2,4 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Profundidad de surtido elevada.
  • Máximo rendimiento y vida útil.

Aplicación:

  • For machining concrete, green concrete, screed, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common wall chasers and angle grinders

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para cortar hormigón, hormigón fresco, soleras, revoque de mampostería y arenisca
  • Apto para todas las rozadoras de pared y amoladoras angulares habituales