Piatră abrazivă combinată în formă de oală CBN pentru capac S0 / S0E D×A×H (mm), 75×26×20, Tip: B17

Cod articol: 597121 B17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Prescurtare pentru material abraziv: CBN
  • Forma: 11A2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Material abraziv Nitrură cubică de bor
Prescurtare pentru material abraziv CBN
Granulaţie B17
Specificaţie B17C50B
Forma 11A2
⌀ discurilor D 75 mm
Lăţimea discului T 26 mm
⌀ găurii H 20 mm
Lăţime strat abraziv W parte frontală 8 mm
Înălţime strat abraziv X 3 mm
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 597121 B17
EAN / GTIN 9003171749311
Număr producător 174931
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre abrazive în formă de oală cu strat abraziv din CBN, respectiv diamantat.
Pietre de rectificat pentru scule ultraperformante cu strat din material superabraziv (CBN respectiv diamantat) cu liant de răşină sintetică pentru durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibraţiilor şi astfel rectificarea silenţioasă cu rezultate constante şi calitate înaltă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Pentru rectificare de eboş şi rectificare de finisare economică a sculelor din HSS şi carbură fără schimbarea discurilor de rectificat pentru Deckel S0 / S0E. Utilizare posibilă în pereche cu Cod 597111 / 597112 resp. 597121 / 597122.
Strat de acoperire CBN pentru rectificarea ultraperformantă a materialelor cu şpan lung, feroase, ca de exemplu oţeluri cromate călite, înalt aliate şi materiale HSS (inclusiv sinterizate) şi aliaje pe bază de nichel. Specificaţii: B17C50B, B64C50B HSS.