{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins |
1 buc.
|
|
| Lăţime strat abraziv U |
15 mm
|
|
| Formă |
Formă de disc
|
|
| Diametru |
225 mm
|
|
| Lățime disc T |
15 mm
|
|
| Suport |
Alezaj
|
|
| Diametrul găurii H |
51 mm
|
|
| Suport de material abraziv |
Metal
|
|
| Forma ISO |
1A1
|
|
| Înălţime strat abraziv, Nitrură cubică de bor (CBN) |
3 mm
|
|
| Liant |
Rășină și rășină sintetică
|
|
| Denumirea producătorului |
VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN
|
|
| Conținut unitate |
bucată
|
|
| Tip produs |
Disc de polizare de precizie
|
|
| Materiale abrazive |
Nitrură cubică de bor (CBN)
|
|
| Dimensiunea boabelor (plasă) |
126 mesh
|
|
| Procedeu de şlefuire |
Rectificare exterioară
|
|
| Specificaţie |
B126C50B-VIB-STAR HSS
|
|
| recomandat pentru material |
Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire; oțel
|
|
| Grupă de materiale |
Metal
|
|
| Caracteristici |
Fără vibrații
|
|
| Standard |
EN 12413
|
| Cod articol | 592015 3 | |
| EAN / GTIN | 9003173021392 | |
| Număr producător | 34448324 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |