• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Precizna CBN brusna plošča VIB-STAR D×G×V (mm) B126, 225 × 15 × 51, Debelina obloge X: 3mm

Št. art.: 592015 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina obloge X (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN
Vsebina 1 kos
Širina brusne obloge U 15 mm
Oblika oblika plošče
Premer 225 mm
Širina plošče T 15 mm
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 51 mm
Brusna podlaga Kovina
Oblika 1A1
Višina brusne obloge, kubični bornitrit (CBN) 3 mm
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka precizna brusna plošča
Brusno sredstvo kubični bornitrit (CBN)
Velikost zrnja (mrežica) 126 struktura
Postopek brušenja zunanje brušenje
Specifikacija B126C50B-VIB-STAR HSS
Primerno za material nerjavno jeklo/jekla za poboljšanje; jeklo
Skupina surovin kovinski
Lastnosti brez vibracij
Standard EN 12413

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 592015 3
EAN/GTIN 9003173021392
Številka proizvajalca 34448324
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokorazvite brusne plošče, s superabrazivnimi brusnimi sredstvi (CBN oz. diamanti) z vezivom iz umetne smole, za ravno brušenje in brušenje po zunanjem obodu. Izredno čvrsto, osnovno telo brusnih plošč VIB-Star, optimizirano glede vibracij, omogoča visoko stopnjo dušenja za mirne, enakomerne brusne procese z visoko kakovostjo površine.
CBN-obloga za visokozmogljivo brušenje materialov z dolgimi odrezki z vsebnostjo Fe, kot so npr. kaljena, visokolegirana kromova jekla in HSS-materiali (vklj. prašno metalurške kakovosti) in zlitine na osnovi niklja.
  • Ekstremno povečanje zmogljivosti (faktor G) v primerjavi z običajnimi brusnimi sredstvi.
  • Konstrukcija nosilnega telesa duši vibracije, kar občutno podaljša življenjsko dobo.
  • Nenehno samodejno ostrenje zaradi enakomerne obremenitve in izostanka cikličnih period brušenja.

Uporaba:

  • Univerzalno uporabne za vse materiale od trdote pribl. 58 HRC (meja ekonomičnosti).
  • Za ravno brušenje in brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, ravno zarezovalno brušenje).
  • Uporaba na vseh običajnih brusnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlajenje z emulzijo oz. z brusnim oljem.
  • Superabrazivni CBN/diamantni brusni diski se uporabljajo vedno z največ polovično širino diska v primerjavi z običajnimi brusnimi diski.

Specifikacija:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Opomba:

Te brusne plošče lahko pred prvim brušenjem poravnate na ingotu iz mehkega nizkokarbonskega jekla s pristavljanjem pribl. 0,02 mm. Alternativno tudi z napravo za poravnavanje art. 599600. Ostrenje brusnih plošč (odpiranje veziva) s kamnom za ostrenje brusnih plošč art. 599840.