• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

VIB-STAR-precisie-slijpschijf CBN d×d×h (mm) B126, 225×15×51, Laagdikte X: 3mm

Artikelnummer: 592015 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Laagdikte X (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpprocessen: Uitwendig rond; Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: CBN
  • Vorm: 1A1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Uitwendig rond; Vlakslijpen
Slijpmiddel kubisch boriumnitride
Slijpmiddelaanduiding CBN
Specificatie B126C50B-VIB-STAR HSS
Vorm 1A1
Schijf-⌀ D 225 mm
Schijfbreedte T 15 mm
Boring-⌀ H 51 mm
Slijplaag breedte U 15 mm
Sijplaag hoogte X 3 mm
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 592015 3
EAN/GTIN 9003173021392
Nummer fabrikant 34448324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer geavanceerde, van superslijpende slijpmiddelen (CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voorziene slijpschijven voor vlak- en uitwendig rondslijpen. Het hoogvaste, met betrekking tot trillingen geoptimaliseerde VIB-STAR slijpschijfbasisdeel maakt een grote demping mogelijk voor rustige, gelijkmatige slijpprocessen met een hoge oppervlaktekwaliteit.
CBN-laag voor hoogrendement-slijpen van langspanende, Fe-houdende materialen zoals geharde, hooggelegeerde chroomstaalsoorten en HSS-materialen (inclusief poedermetallurgische kwaliteiten) en nikkelbasislegeringen.
  • Extreme prestatieverbetering (G-factor) ten opzichte van conventionele slijpmiddelen.
  • De trillingsdempende constructie van het dragerdeel verhoogt de standtijd aanzienlijk.
  • Continu zelfscherpend effect dankzij gelijkmatig opgenomen vermogen en voorkoming van cyclische scherpingsperiodes.

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar voor alle materialen vanaf een hardheid van ongeveer 58 HRC (efficiëntiegrens).
  • Voor vlak- en uitwendig rondslijpen (slijpen in lengterichting, insteekslijpen recht).
  • Op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de matrijzen- en gereedschapsmakerij en machinebouw, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Koeling met emulsie resp. slijpolie noodzakelijk.
  • Superslijpende CBN-/diamant-slijpschijven worden altijd met maximaal halve schijfbreedte vergeleken met conventionele slijpschijven gebruikt.

Specificatie:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Tip:

Deze slijpschijven kunnen vóór het eerste slijpen bij een aanzet van ca. 0,02 mm op een zacht staalblok worden gedrest. Alternatief ook met dresser nr. 599600. Scherpen (openen van de binding) met ritssteen nr. 599840.