{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
1 ks
|
|
| Šířka brusného povlaku U |
15 mm
|
|
| Tvar |
Tvar podložky
|
|
| Průměr |
225 mm
|
|
| Šířka kotouče T |
15 mm
|
|
| Upínač |
Otvor
|
|
| Průměr otvoru H |
51 mm
|
|
| Podklad brusného materiálu |
Kov
|
|
| Typ ISO |
1A1
|
|
| Výška brusného povlaku, Kubický nitrid boritý (CBN) |
3 mm
|
|
| Pojivo |
Pryskyřice a umělá pryskyřice
|
|
| Označení výrobce |
VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN
|
|
| Obsah jednotka |
ks
|
|
| Druh produktu |
Přesný brusný kotouč
|
|
| Brusiva |
Kubický nitrid boritý (CBN)
|
|
| Velikost jádra (síťovina) |
126 mesh
|
|
| Proces broušení |
Vnější broušení
|
|
| Specifikace |
B126C50B-VIB-STAR HSS
|
|
| vhodné pro materiál |
Ušlechtilá ocel a kalená ocel; ocel
|
|
| Materiálová skupina |
Kov
|
|
| Vlastnosti |
Nízké vibrace
|
|
| Norma |
EN 12413
|
| Katalogové číslo | 592015 3 | |
| EAN / GTIN | 9003173021392 | |
| Číslo výrobce | 34448324 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |