Kivitel:
Nagyon fejlett, műgyanta kötésű
szuperabrazív csiszolóanyagokkal (CBN ill. gyémánt) rendelkező sík- és palástköszörű korongok. A nagy szilárdságú,
optimalizált rezgésű VIB-STAR köszörűkorong alaptest nagymértékű csillapítást tesz lehetővé a nyugodt, egyenletes, kiváló felületminőségű köszörülési folyamatok érdekében.
CBN bevonat
hosszú forgácsot adó, Fe tartalmú anyagok nagy teljesítményű köszörüléséhez, mint pl. edzett, erősen ötvözött krómacélok és HSS anyagok (beleértve a porkohászati minőségeket is) és nikkel alapú ötvözetek.
- Rendkívüli teljesítménynövekedés (G-faktor) a hagyományos csiszolóeszközökkel szemben.
- A tartótest rezgéscsillapított szerkezete lényegesen növeli az élettartamot.
- Állandó önélező hatás az egyenletes teljesítményfelvételnek és a ciklikus élezési periódusok kerülésének köszönhetően.
Felhasználás:
- Univerzálisan használható minden anyaghoz 58 HRC keménységtől (gazdaságossági határ).
- Sík- és palástköszörüléshez (hosszanti köszörülés, egyenes beszúró köszörülés).
- Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban (pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman).
- Emulziós ill. csiszolóolajos hűtés szükséges.
- Szuperabrazív CBN-/gyémánt köszörűkorongokat mindig legfeljebb fél korongszélességgel alkalmazza hagyományos köszörűkorongokhoz képest.
Specifikáció:
B126C50B-VIB-STAR HSS
Figyelem:
Ezek a köszörűkorongok az első köszörülés előtt kb. 0,02 mm fogásvétellel egy lágy acéltömbön lehúzhatóak. Alternatívaként használható az
599600 sz. lehúzó készülék is. A köszörűkorong élezése (a kötések megnyitása) az
599840 sz. élezőkővel történik.