Șlefuitor orbital aleatoriu cu două mânere pentru ESD, diametru de 6″ (152 mm), cu aspirare centralizată

Cod articol.: 58600
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
Cod articol 58600
EAN / GTIN 0616026586000
Număr producător 58600
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Manetă de accelerație cu blocare cu două puncte de prindere, pentru un control și o siguranță sporite, care se activează atât pe carcasă, cât și pe mâner
  • Conceput pentru a proteja operatorul împotriva descărcărilor electrostatice, fiind prevăzut cu un fir de cupru de împământare încorporat și o rezistență de 1 megaohm
  • Baza din material compozit are un strat integrat de cauciuc turnat prin supramoldare, care asigură o aderență bună și izolează împotriva frigului.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Vid]
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Greutate (kg): 1,12 kg
  • Diametrul orbitei (fracție): 3/16 in
  • Diametrul orbitei (mm): 5 mm