Lijadora orbital aleatoria de doble empuñadura para ESD, 6″ (152 mm) de diámetro, con aspiración centralizada

Número de artículo: 58600
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
Número de artículo 58600
EAN / GTIN 0616026586000
Número del fabricante 58600
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Palanca del acelerador con bloqueo de doble agarre para un mayor control y seguridad; se acciona en la carcasa y en el mango
  • Diseñado para proteger al operario contra descargas electrostáticas, con un cable de cobre de puesta a tierra integrado y una resistencia de 1 megaohmio.
  • La base de material compuesto cuenta con un recubrimiento de goma integrado que proporciona un tacto antideslizante y aísla del frío.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • HP: 0,25 hp
  • Máx. RPM: 10000
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 1,12 kg
  • Diámetro de la órbita (fracción): 3/16 pulgadas
  • Diámetro de la órbita (mm): 5 mm