Excentrická bruska s dvojitým držadlem pro ESD, průměr 6″ (152 mm), připojení na centrální vysavač

Artiklové číslo: 58600
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
Katalogové číslo 58600
EAN / GTIN 0616026586000
Číslo výrobce 58600
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Páčka plynu s dvojitým aretovacím úchopem pro lepší ovládání a bezpečnost, aktivuje se na krytu i na rukojeti
  • Navrženo k ochraně obsluhy před elektrostatickým výbojem díky zabudovanému měděnému uzemňovacímu vodiči a rezistoru o hodnotě 1 megaohm
  • Kompozitní základna je opatřena integrovaným gumovým povlakem, který zajišťuje protiskluzový povrch a zároveň chrání před chladem.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Hmotnost (kg): 1,12 kg
  • Průměr oběžné dráhy (zlomek): 3/16 palce
  • Průměr oběžné dráhy (mm): 5 mm