• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer mit Doppelgriff für ESD, 6″ (152 mm) Durchmesser, Zentralabsaugung

Artikel-Nr.: 58600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58600
EAN / GTIN 0616026586000
Herstellernummer 58600
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gashebel mit doppelter Arretierung für bessere Kontrolle und mehr Sicherheit; lässt sich am Gehäuse und am Griff betätigen
  • Entwickelt zum Schutz des Bedieners vor elektrostatischen Entladungen, mit integriertem Erdungsdraht aus Kupfer und einem 1-Megaohm-Widerstand
  • Die Verbundstoffbasis verfügt über eine integrierte Gummiummantelung, die für einen rutschfesten Halt sorgt und zudem vor Kälte schützt.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 1,12 kg
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 3/16 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb