Piatră de banc cu legătură ceramică 25x6/1l100 mm C FINEC400

Cod articol: 583
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Piatră abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 583
EAN / GTIN 9003170005838
Număr producător 583
L-Număr L50140 1171
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele ceramice pentru dălți goale sunt utilizate de preferință pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta. Forma conică vă permite să șlefuiți și să debavurați până la baza dintelui.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ PENTRU DALTĂ GOALĂ 90HM
  • Granulația: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : CFEIN
  • Dimensiuni (L x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Concentrație: 6 mm
  • Alezaj: 100 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați