Dutý dlátový kámen , keramická, vázaný 25x6/1l100 mm C FEINC400

Artiklové číslo: 583
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 583
EAN / GTIN 9003170005838
Číslo výrobce 583
L-číslo L50140 1171
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Keramické duté dláta se přednostně používají k honování nástrojů s blízkým ozubením. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobení nástroje. Kuželovitý tvar umožňuje broušení a odjehlování až k patě zubu.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ SEKÁČOVÝ KÁMEN 90HM
  • Velikost jádra: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : CFEIN
  • Rozměry (Š x C / C1 l D): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Průměr nádoby: 25 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 100 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro honování nástrojů s blízkými zuby