Holle beitel steen keramisch gebonden 25x6/1l100 mm C FEINC400

Artikelnummer: 583
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Wetsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 583
EAN/GTIN 9003170005838
Nummer fabrikant 583
L-nummer L50140 1171
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De keramische holle beitelstenen worden bij voorkeur gebruikt voor het honen van dichtgetand gereedschap. Met de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen. Door de conische vorm kun je slijpen en ontbramen tot aan de basis van de tand.

Kenmerk:

  • Vorm: 90HM HOLLE BEITELSTEEN
  • Korrelgrootte: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : CFEIN
  • Afmetingen (B x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Dikte: 6 mm
  • Boring: 100 mm

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het honen van dichtgetand gereedschap

Diensten en productadviseurs

Meld u aan