Piedra para gubias Con aglomerante cerámico 25 x 6 / 1 l 100

Número de artículo: 583
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 583
EAN / GTIN 9003170005838
Número del fabricante 583
Número L L50140 1171
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Las piedras cerámicas de cincel hueco se utilizan preferentemente para el bruñido de herramientas de dentado cerrado. Los diferentes tamaños de grano le permiten personalizar su herramienta. La forma cónica permite afilar y desbarbar hasta la base del diente.

Característica:

  • Forma: 90HM PIEDRA PARA GUBIAS
  • Tamaño de grano: 400
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : CFEIN
  • Dimensiones (An x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Diámetro del recipiente: 25 mm
  • Espesor: 6 mm
  • Taladro: 100 mm

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para bruñir herramientas de dentado estrecho