Perie pentru pilă, Lungimea garniturii L3× lăţimea garniturii L1: 80X20mm

Cod articol: 576000 80X20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea garniturii L3× lăţimea garniturii L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Oţel
Lungimea totală L 210 mm
Lăţimea garniturii L1 20 mm
Lungime de lucru L3 80 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 5 mm
Tip produs Perii de pilă

Identificare și clasificare

Cod articol 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359478424
Număr producător 03710500
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perie (de cardă) din sârmă de oţel.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea suprafeţelor striate precum pilele sau altele asemănătoare.
Perie moale de sârmă de oţel special pentru pile de precizie.