Perie manuală din sârmă, extra lungă Sârmă de alamă ondulată 0,35 mm, Număr de rânduri per perie: 4

Cod articol.: 575420 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rânduri per perie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 450 mm
Lățime corpuri de bază 22 mm
Material corp de bază plastic
Număr de rânduri per perie 4
Grosime perie 0,35 mm
Material garnitură alamă
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 77 mm
Înălțime garnitură H1 10 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie de sârmă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Număr producător 182811
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perie manuală cu mâner din plastic extra lung. Lungimea părţii active 77mm, înălţimea părţii active 10 mm, lungime totală 450 mm.