Cepillo manual de alambre, extralargo Alambre de latón ondulado 0,35 mm, Número de filas de guarnición: 4

Número de artículo: 575420 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
229 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filas de guarnición Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 450 mm
Anchura cuerpo de base 22 mm
Material cuerpo de base plástico
Número de filas de guarnición 4
Grosor cerdas 0,35 mm
Material filamentos latón
Versión del material dotación Forma ondulada
Borde ancho L3 77 mm
Altura filamentos H1 10 mm
Tipo de boca Funcionamiento manual
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo metálico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Número del fabricante 182811
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillo manual con mango de plástico extralargo. Longitud de los filamentos 77 mm, altura de los filamentos 10 mm, longitud total 450 mm.