Handdraadborstel extra lang Messingdraad gegolfd 0,35 mm 4

Artikelnummer: 575420 4
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Messingdraad
Breedte basisdeel 22 mm
Totale lengte L 450 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Werklengte L3 77 mm
Lengte borsteldeel H1 10 mm
Aantal rijen 4
Greep Kunststof
Levensmiddelenindustrie toestemming nee
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575420 4
EAN/GTIN 4017359118474
Nummer fabrikant 182811

Omschrijving

Uitvoering:

Handborstel met extra lang kunststof handvat. Lengte borsteldeel 77 mm, hoogte borsteldeel 10 mm, totale lengte 450 mm.