Ilgas vielinis šepetys Banguota žalvarinė viela 0,35 mm, Darbinių eilių skaičius: 4

Prekės Nr.: 575420 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
463 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Žalvarinė viela
Korpuso plotis 22 mm
Bendras ilgis L 450 mm
Šerių storis 0,35 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 77 mm
Ilgis H1 10 mm
Darbinių eilių skaičius 4
Rankena plastikas
Maisto pramonės sertifikatas ne
Produkto rūšis Vielinis šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Gamintojo numeris 182811
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Rankinis šepetys su ilga plastikine rankena. Šerių ilgis 77 mm, darbinis aukštis 10 mm, visas ilgis apie 450 mm.