Perie în formă de oală în miniatură Sârmă din INOX 0,10 mm, ⌀ periei D1: 15mm

Cod articol.: 574922 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,89 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    5,75 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.251 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime perie 0,1 mm
Material garnitură INOX
Versiunea materialului de umplutură lis
Culoare dublură argintiu
Înălțime garnitură H1 5 mm
Diametru perie D1 15 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 3 mm
Turaţie max. 15.000 min-1
Utilizare tipică Curățare; Debavurare
Tip produs Perie în formă de oală
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574922 15
EAN / GTIN 4017359289181
Număr producător 430322
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

⌀ coadă 3 mm.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi locurilor greu accesibile.