Minijaturna rotacijska četka INOX žica 0,10 mm, ⌀ četke D1: 15mm

Artikl br.: 574922 15
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,70 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    6,41 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
961 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

tipična uporaba Čišćenje, poravnavanje
⌀ četke D1 15 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Duljina obruba H1 5 mm
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574922 15
EAN / GTIN 4017359289181
Broj proizvođača 430322
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

⌀ drške 3 mm.

Upotreba:

Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.