Miniatiūrinis šepetys-taurelė Nerūdijančiojo plieno viela 0,10 mm, Šepečio ⌀ D1: 15mm

Prekės Nr.: 574922 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,26 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    6,05 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
961 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Valymas, užvartų nuėmimas
Šepečio ⌀ D1 15 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Ilgis H1 5 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 574922 15
EAN / GTIN 4017359289181
Gamintojo numeris 430322
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.