Miniaturní hrncový kartáč drát INOX 0,10 mm, ⌀ kartáče D1: 15mm

Artiklové číslo: 574922 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    176,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    147,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
794 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pevnost štětin 0,1 mm
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky hladké
Barva lemu Stříbrná
Výška lemu H1 5 mm
Průměr kartáče D1 15 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 3 mm
Otáčky max. 15 000 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Hrncový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574922 15
EAN / GTIN 4017359289181
Číslo výrobce 430322
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.