Kisméretű fazékkefe INOX huzal, 0,10 mm, Kefe ⌀ D1: 15mm

Cikkszám: 574922 15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,53 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,45 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
961 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Tisztítás, sorjázás
Kefe ⌀ D1 15 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Keferész hossza H1 5 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 574922 15
EAN / GTIN 4017359289181
Gyártó száma 430322
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.