OEMT 060405AER-76 IC928 Plăcuţe octogonală pentru prelucrare generală

Cod articol.: 5698518
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5698518
EAN / GTIN 7291075062144
Număr producător 5698518
L-Număr L23910 593

Descriere

Descriere:

Plăcuţe octogonală pentru prelucrare generală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.74 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8