Anello di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm 120

Codice art.: 568537 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 120
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 90 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 289 mm
Denominazione originale prodotto 237AA
Denominazione grane 3M A160
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568537 120
EAN / GTIN 8718734418634
Codice del produttore 7000059972

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
La struttura piramidale fine della superficie garantisce una finitura uniforme e la massima durata. Particolarmente indicata per la rettifica intermedia di lamiere in acciaio legato.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.