{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Formă | cilindric | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime cilindru | 100 mm | |
| Diametrul găurii H | 19 mm | |
| Viteza recomandată max. | 2.800 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Comparație granulație max. | 400 | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 568480 400 | |
| EAN / GTIN | 4045197526786 | |
| Număr producător | 568480 400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |