{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 34 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Plasă | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | ABRALON™ | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 2.000 mesh | |
| recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567902 2000 | |
| EAN / GTIN | 6416868568462 | |
| Număr producător | 8A20901095 | |
| Producător/responsabil | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |