Disc abraziv cu scai 237AA (A) 120

Cod articol: 567724 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,64 € / buc.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 237AA
Material abraziv Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
Denumirea producătorului 237AA Trizact™
Denumirea granulaţiei 3M A160
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567724 120
EAN / GTIN 2050002053304

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale scai în combinație cu discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.
237AA Trizact™ cu suprafaţă fină piramidală din particule minerale minuscule din oxid de aluminiu (A).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare excentrice cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Pentru o şlefuire fină şi uniformă pe toate oţelurile, oţelurile inoxidabile, alamă şi aliaje de titan. Special pentru şlefuirea contururilor şi pregătirea în vederea polizării.

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.