{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Scai | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Hârtie | |
| Denumirea producătorului | 540 FK | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; lemn; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Fixare cu arici | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567715 80 | |
| EAN / GTIN | 4002748776915 | |
| Număr producător | 177691 | |
| Producător/responsabil | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |