Kompaktna ploča za završnu obradu, ⌀ 125 mm, Granulacija: 100

Artikl br.: 567006 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    41,72 € / 1 Piece
  • od 5 pieces
    32,80 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1 kom.
Oblik plosnato
Promjer 125 mm
Pogonski stroj kutna brusilica
Promjer rupe H 22,23 mm
Stupanj finoće grubo
Maks. Periferna brzina 60 m/s
Preporučena brzina maks. 6.000 min-1
Podloga sredstva za brušenje Filc
Vezanje smola i sintetička smola
Stupanj tvrdoće tvrdo
Izvedba 8 A coarse
Jedinica sadržaja komad
Vrsta proizvoda Brusno runo
Sredstvo za brušenje normalni korund (A)
Usporedba zrna maks. 100
Prikladno za materijal nehrđajući čelik; čelik
Grupa alata metal
Prikladno za površinsko brušenje; brušenje rubova
Udio željeza, sumpora i klora 0,1 %

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 567006 100
EAN / GTIN 4067263723707
Broj proizvođača 567006 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prešana vlaknata brusna koprena z brusnimi zrni in vezivom iz smole omogoča odstranjevanje in zaključno obdelavo v enem delovnem koraku.
Trda izvedba z grobimi zrni, zelo stabilni robovi.

Uporaba:

Za obdelavo površin in robov s kotnimi brusilniki (priporočeno število vrtljajev 6000 min-1).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Letci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulari

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Received Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu