Kompakt vlies tárcsa, ⌀ 125 mm, Szemcseméret: 100

Cikkszám: 567006 100
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 darab -től/tól
    39,36 € / 1 darab
  • 5 darabok -től/tól
    32,80 € / 1 darab
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1 db
Alak lapos
Átmérő 125 mm
Hajtógép sarokcsiszoló
Furat átmérő H 22,23 mm
Finomsági fok durva
Kerületi sebesség max. 60 m/s
Ajánlott fordulatszám max. 6 000 min-1
Csiszolóeszköz alapja Vlies
Kötés gyanta és műgyanta
Keménységi fok kemény
Kivitel 8 A coarse
Tartalom, egység darab
Termék fajtája Csiszoló vlies
Csiszolóanyagok normál korund (A)
Szemcsézet összehasonlítása max. 100
Alkalmas anyag nemesacél; acél
Anyagcsoport fém
Alkalmas felületcsiszolás; élcsiszolás
Vas-, kén- és klórtartalom max. 0,1 %

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 567006 100
EAN / GTIN 4067263723707
Gyártó száma 567006 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A préselt rostvlies a műgyanta kötésű csiszolószemcsével lehetővé teszi az egy műveletben történő leválasztást és finiselést.
Kemény kivitel durva szemcsével, nagy élstabilitással.

Felhasználás:

Felületek és szélek megmunkálásához sarokcsiszolókon (maximális fordulatszám 6000 min-1).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz