{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Forma | plokščios formos | |
| Skersmuo | 125 mm | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Kiaurymės skersmuo H | 22,23 mm | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Greitis maks. | 60 m/s | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius maks. | 6 000 min-1 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Kiečio laipsnis | stand. | |
| Modelis | 8 A coarse | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 100 | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 567006 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263723707 | |
| Gamintojo numeris | 567006 100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |