Disc de şlefuire în evantai (pâslă), moale, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol.: 566976 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,46 € / 1 buc.
  • de la 2 bucăți
    22,88 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Diametru 115 mm
Diametrul găurii H 22,23 mm
Lățime disc T 20 mm
Grad de duritate Netratat
Recomandat pentru material Oţel superior; Metale neferoase
Viteză periferică max. 40 m/s
viteza recomandată max. 1.500 min-1
Formă plat
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Cuprins 1 buc.
Disc purtător fibră de sticlă
Conținut unitate bucată
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 566976 115
EAN / GTIN 4045197721280
Număr producător 566976 115
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamelele din pâslă (înălţime 20 mm) amplasate vertical pe discul suport din fibră de sticlă oferă flexibilitate maximă şi răcire în timpul procesului de polizare.

Aplicaţie:

Pentru polizarea inoxului şi a metalelor neferoase în combinaţie cu pasta de polizare Cod 555740. Se va utiliza cu o viteză de lucru redusă (cca. 2000 − 3000 1/min).