Disc de şlefuire din material abraziv cu prindere cu scai, ⌀ 125 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol: 566950 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,76 € / 1 buc.
  • de la 20 buc.
    3,13 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
943 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 125 mm
Execuţie A coarse
Culoarea maro
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Număr producător 566950 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.
Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii, precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Cod 567705.