Disc abraziv cu scai cu filet M14, ⌀ exterior: 115mm

Cod articol: 566960 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 115 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Turaţie maximă 12.000 min-1
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515
Număr producător 566960 115
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Parte adezivă cu sistem de cârlige în dublu T, pentru o fixare sigură a discurilor cu scai din material abraziv.

Adaptat pentru:

Pentru discuri de şlefuire cu scai fără gaură de centrare.

Atenţie:

Viteză periferică maximă pe polizoare unghiulare de 40 m/s cu discuri abrazive cu scai.