Pachet discuri de șlefuire din material abraziv

Cod articol.: GG5695 100
Setați prețul 20 bucăți (2,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 20 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Scai
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Ţesătură
Execuție A coarse
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 100
Caracteristici Fixare cu arici
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol GG5695 100
EAN / GTIN 4045197575197
Număr producător GG5695 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).
Similar cu cod 566950.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965 (pentru discuri cu scai cu posibilitate de centrare).
Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii, precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.

Conţinut:

20 discuri / pachet.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Codul 567705.
Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.